曜日別特売

真鍮サインプレート オーバルAD

真鍮サインプレート オーバルAD - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート オーバルAD - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート オーバルAD - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート オーバルAD - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート オーバルAD - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート オーバルAD - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート オーバルAD - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート オーバルAD - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

両面テープが裏面についていて、簡単に貼り付けができる楕円形の真鍮製サインプレートです。なめらかな書体で柔らかい雰囲気です。文字は、エッチング仕様。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色取付方式両面テープ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×1仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54318015630201Toilet
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
54318024630202Private
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318033630203Welcome
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
54318049630204Bathroom
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする