曜日別特売

真鍮製水栓 外用 金色 モデナ

真鍮製水栓 外用 金色 モデナ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 金色 モデナ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。
屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。
ワンタッチニップルを取り付けることができます。
(ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品G1/2変換アダプター材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133内容量1個
注意
※ワンタッチニップルは別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54318198870614
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする