GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮丸窓
船舶用の丸窓をもとにアレンジされた、真鍮製の窓です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(専用ボルト)
材質
真鍮
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
金色
銀色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
種類
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54318907
620891
銀色
B50 C
301×301×65
真鍮クローム仕上げ
¥
90,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54318916
620892
銀色
C47 C
470×470×90
真鍮クローム仕上げ
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318925
620893
金色
A50
263×263×65
真鍮磨き仕上げ
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318943
620895
金色
C47
470×470×90
真鍮磨き仕上げ
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54318898
620890
銀色
A50 C
263×263×65
真鍮クローム仕上げ
¥
74,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
欠品中
返品不可
54318934
620894
金色
B50
301×301×65
真鍮磨き仕上げ
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください