曜日別特売

真鍮スタンド 古白色

真鍮スタンド 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スタンド 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スタンド 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スタンド 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スタンド 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スタンド 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

シンプルなデザインの真鍮製の飾り皿です。
皿だけでなく、写真タテや本、ポストカード等を飾っても良い雰囲気に。
店舗なら小さいサイズを選び、SHOPカードを置いてもGOOD。
さりげないおしゃれを演出してくれます。
可動式、稼動角は約90度。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮古白色仕上真鍮古白色仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319038660325S85×95×66
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
54319056660327L167×177×118
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
54319065660328LL180×226×127
オープン
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
54319047660326M113×125×83
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする