曜日別特売

真鍮舵輪

真鍮舵輪 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮舵輪 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

レプリカの舵輪(船のハンドル)です。材質は、堅さのある表情豊かなアカシアの木を使いました、
大航海時代を彷彿させるような趣のある男のアイテムです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質アカシア木金色仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5431912669002024インチ640×640×56
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
5431913569003036インチ925×925×58
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする