曜日別特売

真鍮ハンドベル エンジェル

真鍮ハンドベル エンジェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドベル エンジェル - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

バイオリンを弾く天使(エンジェル)がデザインされた真鍮製のハンドベルです。
テーブルアクセサリーとしてもおすすめ、縁起の良い贈り物としていかがでしょうか。
大きさは高さ約145mm、幅約75mm、音色の良い真鍮磨き仕上げです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色質量(g)約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×145×75仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319379650167
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする