曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BR1771 BU LE 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームに繋がる大きめのカサと電球の形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロなデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136高さ(mm)185奥行(mm)190消費電力(W)4口金E17ガラス部泡入りガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319573750263真鍮磨き仕上げ金色
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319598750265真鍮古色仕上げ古色
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319607750266真鍮ブラック仕上げ黒色
32,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319589750264真鍮クローム仕上げ銀色
30,000
取扱い終了
返品不可
54319616750267真鍮古白色仕上げ古白色
31,000
取扱い終了
返品不可
54319625750268真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
27,500
取扱い終了
返品不可
54319634750269真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
27,500
取扱い終了
返品不可
54319643750270真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
27,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54319659750271真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
27,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする