真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&LEDランプ)BT1771 BU LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。
防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)4材質真鍮ガラス部泡入りガラス電球の種類LED口金E17付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書幅(mm)136高さ(mm)155奥行(mm)345内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319939750321真鍮磨き仕上げ
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319948750322真鍮クローム仕上げ
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319957750323真鍮古色仕上げ
34,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319966750324真鍮ブラック仕上げ
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319975750325真鍮古白色仕上げ
36,000
取扱い終了
返品不可
54319984750326真鍮パシフィックブルー仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
54319993750327真鍮アースグレイ仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
54320009750328真鍮メイグリーン仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする