曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴

真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(泡入りくもりガラス&LEDランプ)BT1771 BU FR LE ティルトタイプ 軒下用 防滴 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。
防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。
斜めに広く照らすため、直接光源が目に入らないよう泡入りクモリガラスを採用。柔らかく幻想的な雰囲気となります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮消費電力(W)4口金E17ガラス部泡入りくもりガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54320483700493真鍮磨き仕上げ
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320508700495真鍮ブラック仕上げ
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320517750330真鍮クローム仕上げ
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320526750331真鍮古色仕上げ
34,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320499700494真鍮古白色仕上げ
36,000
取扱い終了
返品不可
54320535750332真鍮パシフィックブルー仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
54320544750333真鍮アースグレイ仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
54320553750334真鍮メイグリーン仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
54320569750335真鍮60sオレンジ仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする