曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

最新のLEDランプを採用した省エネ、長寿命仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。
コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
室内使用においては、ほとんど変化は、ありません。
くもりガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長。
もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)5材質真鍮ガラス部くもりガラス電球の種類LED口金E26付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書幅(mm)130高さ(mm)193奥行(mm)172内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54320614700231真鍮磨き仕上げ
32,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320639700233真鍮古色仕上げ
34,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320666700354真鍮ブラック仕上げ
35,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320623700232真鍮クローム仕上げ
29,500
取扱い終了
返品不可
54320648700234真鍮白色塗装仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320657700235真鍮青色塗装仕上げ
29,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320675750201真鍮古白色仕上げ
30,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320684750202真鍮パシフィックブルー仕上げ
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320693750203真鍮アースグレイ仕上げ
26,000
取扱い終了
返品不可
54320709750204真鍮メイグリーン仕上げ
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320718750205真鍮60sオレンジ仕上げ
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする