真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5000 FR LE SHORTタイプ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

コンパクトな真鍮製のブラケットライトです。
表札を照らしたりなど玄関廻りではもちろん、洗面台の補助照明やリビングや廊下などの間接照明としてもおすすめです。
光源はLEDモジュールランプが内蔵されており、クモリガラスを通して柔らかい明かりが灯ります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)1.4材質真鍮ガラス部くもりガラス電球の種類LED口金内蔵LED付属品LEDユニット 1.4W 200LM、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書幅(mm)130高さ(mm)124奥行(mm)172内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54320727750515真鍮磨き仕上げ
33,800
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320736750516真鍮古色仕上げ
35,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320745750517真鍮ブラック仕上げ
36,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする