真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR5060 FR LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズのポーチライト。
照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けていただけます。
玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)204高さ(mm)235奥行(mm)265消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全8種類を絞り込む
色(本体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54320754700683真鍮古色仕上げ古色
43,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320779700685真鍮ブラック仕上げ黒色
44,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320788750349真鍮磨き仕上げ金色
42,100
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320763700684真鍮古白色仕上げ古白色
38,800
取扱い終了
返品不可
54320797750350真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
32,500
取扱い終了
返品不可
54320806750351真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
32,500
取扱い終了
返品不可
54320815750352真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
32,500
取扱い終了
返品不可
54320824750353真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
32,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする