曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR5000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
コンパクトな小型の屋外用ブラケットライト。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球(E26 5W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)130高さ(mm)193奥行(mm)172消費電力(W)5口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全11種類を絞り込む
色(本体)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54320946700236約1.9真鍮磨き仕上げ金色
32,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320964700238約1.9真鍮古色仕上げ古色
34,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320998700353約1.9真鍮ブラック仕上げ黒色
34,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54320955700237約1.9真鍮クローム仕上げ銀色
29,500
取扱い終了
返品不可
54320973700239約1.9真鍮青色塗装仕上げ紺色
29,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54320989700240約1.9真鍮白色塗装仕上げ白色
28,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321007750196約1.9真鍮古白色仕上げ古白色
30,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321016750197約1.9真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321025750198約1.9真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
26,000
取扱い終了
返品不可
54321034750199約1.9真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321043750200約2.3真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
26,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする