曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)5材質真鍮ガラス部クリアガラス電球の種類LED口金E26付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321138750363真鍮磨き仕上げ
53,300
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321156750365真鍮古色仕上げ
55,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321165750366真鍮ブラック仕上げ
55,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321147750364真鍮クローム仕上げ
51,000
取扱い終了
返品不可
54321174750367真鍮古白色仕上げ
52,000
取扱い終了
返品不可
54321183750368真鍮パシフィックブルー仕上げ
38,500
取扱い終了
返品不可
54321199750369真鍮アースグレイ仕上げ
38,500
取扱い終了
返品不可
54321208750370真鍮メイグリーン仕上げ
38,500
取扱い終了
返品不可
54321217750371真鍮60sオレンジ仕上げ
38,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする