曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
人気のマリンランプを小型の屋外用ブラケットライトにしました。どこか懐かしさを感じるアンティーク風のデザインでありながら、洗練された雰囲気を持つ魅力的な照明です。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。もちろん室内での使用も可能です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)130質量(kg)約1.9高さ(mm)193奥行(mm)172消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類普通球内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全11種類を絞り込む
色(本体)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321305700241真鍮ブラック仕上げ黒色
31,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321323700337真鍮古色仕上げ古色
30,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321348700347真鍮磨き仕上げ金色
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321314700335真鍮青色塗装仕上げ紺色
25,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321339700345真鍮白色塗装仕上げ白色
25,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321357700351真鍮クローム仕上げ銀色
26,000
取扱い終了
返品不可
54321366750191真鍮古白色仕上げ古白色
27,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321375750192真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321384750193真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
22,500
取扱い終了
返品不可
54321393750194真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321409750195真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする