真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR5060 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズの真鍮製ポーチライト。
小型のポーチライトで人気のBR1760のデザインそのまま大きくしました。照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けるブラケットタイプ。
玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
きらきらした光が特長のクリアーガラス(CL)仕様で、白熱電球は目に優しく、ずっと眺めていたくなるような暖かな灯りです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)204質量(kg)約2高さ(mm)235奥行(mm)265消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類普通球内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全8種類を絞り込む
色(本体)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321418750336真鍮磨き仕上げ金色
37,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321427750337真鍮古色仕上げ古色
39,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321436750338真鍮ブラック仕上げ黒色
40,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321445750339真鍮古白色仕上げ古白色
35,300
取扱い終了
返品不可
54321454750340真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
29,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321463750341真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
29,000
取扱い終了
返品不可
54321479750342真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
29,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
54321488750343真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
29,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする