真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR6000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)310奥行(mm)210消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類普通球内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321524750357真鍮ブラック仕上げ黒色
50,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321497750354真鍮磨き仕上げ金色
47,600
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
54321515750356真鍮古色仕上げ古色
49,400
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
54321506750355真鍮クローム仕上げ銀色
47,500
取扱い終了
返品不可
54321533750358真鍮古白色仕上げ古白色
48,500
取扱い終了
返品不可
54321549750359真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
35,000
取扱い終了
返品不可
54321558750360真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
35,000
取扱い終了
返品不可
54321567750361真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
35,000
取扱い終了
返品不可
54321576750362真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする