真鍮ベル 壁付け メープルBS

真鍮ベル 壁付け メープルBS - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ベル 壁付け メープルBS - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

メープルの葉をあしらったナチュラルな雰囲気の真鍮製のベルです。お庭のアクセントにいかがでしょうか。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×20 2P)材質真鍮金色質量(g)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×140×148仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321594650424
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする