真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。
採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)5口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321829700665約2.3金色真鍮磨き仕上げ
57,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321838700666約2.3古色真鍮古色仕上げ
58,900
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
54321847700667約2.3黒色真鍮ブラック仕上げ
59,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321856700668約2.3古白色真鍮古白色仕上げ
58,300
取扱い終了
返品不可
54321865700669約2.3メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
54321874750494約2.3銀色真鍮クローム仕上げ
57,300
取扱い終了
返品不可
54321883750495約2.3パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
54321899750496約2.3アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
54321908750497約1.9オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする