真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

屋外対応の真鍮製ペンダントライトです。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライト。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。
真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。
電球はE26白熱電球を使用し、十分な明るさです。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類普通球内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54321969700660金色真鍮磨き仕上げ
53,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321978700661古色真鍮古色仕上げ
55,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321987700662黒色真鍮ブラック仕上げ
56,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54321996700663古白色真鍮古白色仕上げ
54,800
取扱い終了
返品不可
54322005700664メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
35,500
取扱い終了
返品不可
54322014750490銀色真鍮クローム仕上げ
53,800
取扱い終了
返品不可
54322023750491パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
35,500
取扱い終了
返品不可
54322039750492アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
35,500
取扱い終了
返品不可
54322048750493オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
35,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする