曜日別特売

防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)

防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに電球の種類LED消費電力(W)5材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117口金E26付属品電球型LED 5W 350LM内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54322863750509アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322818700026金色真鍮磨き仕上げ
27,000
取扱い終了
返品不可
54322827700027古色真鍮古色仕上げ
28,000
取扱い終了
返品不可
54322836700028古白色真鍮古白色仕上げ
29,000
取扱い終了
返品不可
54322845700029パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
29,000
取扱い終了
返品不可
54322854700030メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
29,000
取扱い終了
返品不可
54322879750510オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする