GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮丸窓ミラー
船舶の丸窓をモチーフにしたインテリア用真鍮製のミラーです。
真鍮の深い味わいと、マリンイメージのデザインがほどよくマッチした商品です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 3Pマル頭)
材質
真鍮
色
金色
直径(Φmm)
292
奥行(mm)
56
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54322888
670050
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください