曜日別特売

HOP-SCOT 防護チャップス(化粧箱入) 9550

HOP-SCOT 防護チャップス(化粧箱入) 9550 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護チャップス(化粧箱入) 9550 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護チャップス(化粧箱入) 9550 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護チャップス(化粧箱入) 9550 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護チャップス(化粧箱入) 9550 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護チャップス(化粧箱入) 9550 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護チャップス(化粧箱入) 9550 - CUC(中国産業)
(3件のレビュー)

6層構造保護素材。
両膝、両裾に保護パッド採用。
後ろ部分はオープンバックでエプロンのように簡単着用。

用途
デザインステッチ糸がきいた仕様。
脚部バックル仕様で調整可能。
ウエストバックル仕様で調整可能。
オリジナルロゴプリント。
種別防護チャップスブラック×イエローサイズFシリーズPROTECTIVEチャップス混率(%)ポリエステル100股下(cm)72ウエスト(cm)最大約120色番134渡り(cm)32内容量1着
注意
※本製品は、チェーンソー使用者のチェーンソー接触によるけがのリスクを低減するよう設計されていますが、全てのけがに対して完全な防護はできません。防護の程度はチェーンソーが当たる角度や速度、作業者の姿勢、防護服の状態等、様々な要因が影響します。安全作業の第一は指導者による的確な指導と作業者の技術であって、本製品は万が一の時のけがを防ぐ、もしくは軽減するための補助的役割と考えてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542019989550
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54201998
2024-07-01
用途: チェンソー作業時
製造業

チェンソーを用いた伐採作業時に使用。装着完了には9箇所を留める必要があり煩雑ではあるが安全には変えられない。

対象商品 : 54201998
2023-12-26
用途: 樹木伐採
建設業・工事業

伐採作業時に仕様しています、藪の中に入る時の安全性が良い。

対象商品 : 54201998
2021-03-21
用途: 枝木の伐採・玉切り作業
有限会社しませい建設業・工事業

フリーサイズなので、うすうす気が付いていましたが身長161の私には腰ベルトの位置がおなかの上に来てしまいます。エプロン状態です。製品はシッカリしていますし、作業には差支えありませんが、ぴったりサイズを気にする方は難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする