曜日別特売

HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555

HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 防護パンツ(化粧箱入) 9555 - CUC(中国産業)

6層構造保護素材。
デザインステッチ糸がきいた仕様。
長時間の作業向け、3SIZE対応。

用途
ウエストサスペンダーボタン付き。
オリジナルロゴプリント。
両膝、両裾に保護パッド採用。
右足にツール収納Wポケット。
種別防護パンツブラック×イエローシリーズPROTECTIVEパンツ混率(%)ポリエステル100色番134内容量1着
注意
※本製品は、チェーンソー使用者のチェーンソー接触によるけがのリスクを低減するよう設計されていますが、全てのけがに対して完全な防護はできません。防護の程度はチェーンソーが当たる角度や速度、作業者の姿勢、防護服の状態等、様々な要因が影響します。安全作業の第一は指導者による的確な指導と作業者の技術であって、本製品は万が一の時のけがを防ぐ、もしくは軽減するための補助的役割と考えてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542020169555L7988~10234
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
542020259555LL8096~11036
オープン
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
542020079555M7880~9432
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする