曜日別特売

HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950

HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0950 - CUC(中国産業)

ほこりがつきにくく、汚れにくい静電気防止仕様。
鼻・テンプル調整可能でジャストフィット。
額プロテクターでよりフィットし粉塵の侵入防止。
肌に優しいTPU素材。

用途研磨・工事・日曜大工・園芸工場・見学・視察・花粉対策サイズFシリーズ静電セーフティーグラス材質(フレーム)ポリカーボネート収納方法縦吊り/横吊り可能材質(レンズ)ポリカーボネート材質(鼻金)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(ビス)ステンレス内容量1個
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準可視光線透過率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542020340950Gミラー68151
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
542020430950イエロー85027
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
542020590950クリア90111
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
542020680950スモーク13113
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
542020770950ブラウン20013
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする