CUC(中国産業)
HOP-SCOT 静電セーフティーグラス 0951
ほこりがつきにくく、汚れにくい静電気防止仕様。
スタイリッシュな湾曲形状。
視界の境目を抑えたレンズ形状、下方もガード。
長時間着用も苦痛を感じない軽量モデル。
用途
研磨・工事・日曜大工・園芸工場・見学・視察・花粉対策
サイズ
F
シリーズ
静電セーフティーグラス
材質(フレーム)
ポリカーボネート
収納方法
縦吊り/横吊り可能
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(鼻金)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(ビス)
ステンレス
材質(テンプル)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
内容量
1個
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
標準可視光線透過率(%)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54202086
0951
Gミラー
68
151
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
54202095
0951
イエロー
85
027
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54202104
0951
クリア
90
111
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54202113
0951
スモーク
16
113
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
54202129
0951
ブラウン
24
013
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください