CUC(中国産業)
DOGMAN セーフティーグラス 0850
マルチに使える満足度の高いデザイン性。
洗練された欧米デザイン。
鼻パット調整可能で良好なフィット感。
長時間着用も疲労感無し。
用途
研磨・工事・日曜大工・園芸・通勤通学・スポーツ・アウトドア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
材質(フレーム)
ポリカーボネート
サイズ
F
シリーズ
セーフティーグラス
収納方法
縦吊り/横吊り可能
材質(鼻金)
熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(ビス)
ステンレス
内容量
1個
注意
※可視率については、計測方法により±6%誤差がございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準可視光線透過率(%)
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54202138
0850
16
GHスモーク
147
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54202147
0850
22
Gオレンジ
150
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54202156
0850
13
Gブラウン
148
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54202165
0850
90
クリア
111
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
54202174
0850
14
スモーク
149
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください