DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700

DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700 - CUC(中国産業)DOGMAN ベンチレーション・スリッポン・セーフティー 8700 - CUC(中国産業)

シューズ全体の軽量化と快適性へのこだわりを追求。
現場から日常まで幅広く溶け込むデザイン性も必見。

用途
脱ぎ履きしやすいベンチレーションスリッポン。
踵補強のTPUスタビライザーとつま先補強のPUレザーで耐久性と安定した履き心地を実現。
ニットアッパーデザインで良好なフィット感、軽さが軽作業におすすめ。
シリーズVENTILATION SAFETY SHOES材質(アッパー)ナイロン糸使用のニットアッパーデザイン先芯樹脂(JIS L種、JSAA B種相当)靴底通気用の穴あきタイプ、EVAとTPU材材質(底部)EVA・ゴム材質(インソール)EVA・メッシュ甲皮フライニット内容量1足
注意
※危険物から足裏を守る踏み抜き防止仕様ではありません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54202235870024.5~25D・グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202244870025.5~26D・グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202253870026.5~27D・グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202269870027.5~28D・グレー
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202278870024.5~25N・ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202287870025.5~26N・ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202296870026.5~27N・ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202305870027.5~28N・ブラック
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202314870024.5~25ブライト・W
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202323870025.5~26ブライト・W
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202339870026.5~27ブライト・W
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
54202348870027.5~28ブライト・W
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする