CUC(中国産業)
DOGMAN ストレッチレイン・テクニカルフードジャケット 8688
防水透湿性に優れ、便利さ、快適さが両立したリアルシーンに適したテクニカルレインウェア。
用途
ムレを抑え快適に保つ高い透湿性。
ウエア内の換気をスムーズにできるベンチレーション。
大雨にも耐える防水性。
縦横4方向ストレッチレイン。
シリーズ
STRETCH RAIN SERIES
材質(裏)
ポリウレタンラミネート加工
耐水圧(mmH2O)
10000
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
5000
混率(%)
ポリエステル88、ポリウレタン12
機能
フルハーネス対応ランヤード通し口、左前胸、右後肩再帰反射ロゴプリント、袖取り外し可能、止水ファスナー(フロント、脇)、裾総ゴム、フードアジャスターコード
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
袖口(MAX/ゴム上り)(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54202533
8688
ダークグレー×ブラック
M
139
112
71
88
18
106
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54202549
8688
ダークグレー×ブラック
L
139
116
73
90
19
110
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54202558
8688
ダークグレー×ブラック
LL
139
120
75
92
20
114
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54202567
8688
ダークグレー×ブラック
3L
139
124
77
94
21
118
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54202576
8688
ブラック×ダークグレー
M
138
112
71
88
18
106
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54202585
8688
ブラック×ダークグレー
L
138
116
73
90
19
110
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54202594
8688
ブラック×ダークグレー
LL
138
120
75
92
20
114
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
54202603
8688
ブラック×ダークグレー
3L
138
124
77
94
21
118
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください