曜日別特売

DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687

DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687 - CUC(中国産業)DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687 - CUC(中国産業)DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687 - CUC(中国産業)DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687 - CUC(中国産業)DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687 - CUC(中国産業)DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687 - CUC(中国産業)DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687 - CUC(中国産業)DOGMAN ストレッチレイン・リムーバルジャケット 8687 - CUC(中国産業)

防水透湿性に優れ、便利さ、快適さが両立したリアルシーンに適したテクニカルレインウェア。

用途
ムレを抑え快適に保つ高い透湿性。
ウエア内の換気をスムーズにできるベンチレーション。
大雨にも耐える防水性。
縦横4方向ストレッチレイン。
シリーズSTRETCH RAIN SERIES材質(裏)ポリウレタンラミネート加工耐水圧(mmH2O)10000初期透湿性(g/m2・24hr)5000混率(%)ポリエステル88、ポリウレタン12機能両脇多用途ポケット、Wスライダー仕様、袖取り外し可能、オリジナル刻印入りスライダー、止水ファスナー(フロント、脇)、裾総ゴム内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
袖口(MAX/ゴム上り)(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542026198687ダークグレー×ブラックM139112718818106
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542026288687ダークグレー×ブラックL139116739019110
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542026378687ダークグレー×ブラックLL139120759220114
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542026468687ダークグレー×ブラック3L139124779421118
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542026558687ブラック×ダークグレーM138112718818106
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542026648687ブラック×ダークグレーL138116739019110
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542026738687ブラック×ダークグレーLL138120759220114
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
542026898687ブラック×ダークグレー3L138124779421118
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする