DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233

DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233 - CUC(中国産業)DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233 - CUC(中国産業)DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233 - CUC(中国産業)DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233 - CUC(中国産業)DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233 - CUC(中国産業)DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233 - CUC(中国産業)DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233 - CUC(中国産業)DOGMAN Wニットスキークライミングパンツ 8233 - CUC(中国産業)

一歩踏み込んだ新しいワークウェアの形。
アクティブに呼応し、街にもリンクする。

用途
18ゲージ編みのダブルニット、洗練された独特の風合い。
機能性に富んだスッキリシルエット、快適ストレッチで動きやすい。
ワークからタウンユースまで活躍。
種別クライミングパンツシリーズW KNIT SERIES混率(%)ポリエステル69、綿31(ダブルニット)仕様フロントオリジナル刻印ボタン、スナップボタンにジッパーフライ仕様で脱着簡単内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
ウエスト(cm)
股下(cm)
渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542026988233L・グレーM80968~887433
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542027078233L・グレーL80972~927534
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542027168233L・グレーLL80976~967735
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542027258233L・グレー3L80980~1007836
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542027348233N・ブラックM81468~887433
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542027438233N・ブラックL81472~927534
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542027598233N・ブラックLL81476~967735
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542027688233N・ブラック3L81480~1007836
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする