曜日別特売

DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017

DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 - CUC(中国産業)DOGMAN ウォバッシュスリム ストレッチ・ジャケット 8017 - CUC(中国産業)

一味違うクオリティーの高いアメカジスタイルをヴィンテージな仕上がりのカジュアルストレッチデニム。
にじみ出る雰囲気がたまらないこだわりのウォバッシュ風10ozストレッチデニム。
薄すぎず厚すぎない生地でオールシーズン使用可能。
バイオウォッシュ加工とブラスト加工を加えよりインパクトある風合いを漂わす。
スリムなシルエットながらストレッチの効いた快適なフィット感と動き易いアクションダーツ仕様(パンツ)で窮屈感を感じることがなく、一日中快適な着こなし可能。
ジャケット、パンツあわせて15ポケットの大収納ポケット仕様。
オリジナル刻印が施されたボタン、リベット。金茶糸ステッチ、アンティークゴールドファスナーもポイント。

種別長袖ジャケット混率(%)綿98、ポリウレタン2(デニム10oz)仕様左袖Wペン差し、オリジナル刻印入りリベット・ボタン、左胸二重ポケット、右胸ファスナーポケット、片玉縁ポケット、左脇内ポケット、背裏プリント、金茶糸ステッチ仕様内容量1着
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
袖口囲(cm)
裾廻り(cm)
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口幅(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5420409880172296インディゴブルーM17100416161.52296
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204116801724104インディゴブルーLL17108456564.524104
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204125801725108インディゴブルー3L17112476765.525108
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204134801725114インディゴブルー4L17118506965.525114
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
54204143801726122インディゴブルー6L1712654716626122
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
5420415980172296スミクロM60100416161.52296
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204168801723100スミクロL60104436363.523100
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204177801724104スミクロLL60108456564.524104
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204186801725108スミクロ3L60112476765.525108
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204195801725114スミクロ4L60118506965.525114
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204204801726122スミクロ6L6012654716626122
オープン
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
54204107801723100インディゴブルーL17104436363.523100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする