曜日別特売

C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901

C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C長袖シャツ 2901 - CUC(中国産業)

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

種別長袖シャツシリーズ2905SERIES混率(%)ポリエステル70、綿30仕様刻印入りボタン、左袖ペン差し、背中プリーツ、180度可動脇構造内容量1着
注意
※レディース対応シルエットではありません。
※T8118適合ではありません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542069592901アッシュグレーS81810445745722
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542069682901アッシュグレーM81810847765923
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542069772901アッシュグレーL81811249786123
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542069862901アッシュグレーLL81811651806124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542069952901アッシュグレー3L81812053826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070042901アッシュグレー4L81812857826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070132901アッシュグレー6L81813661826125
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070382901オリーブ・グリーンS81610445745722
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070472901オリーブ・グリーンM81610847765923
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070562901オリーブ・グリーンL81611249786123
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070652901オリーブ・グリーンLL81611651806124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070742901オリーブ・グリーン3L81612053826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070832901オリーブ・グリーン4L81612857826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070992901オリーブ・グリーン6L81613661826125
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542071172901カーキS0810445745722
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542071262901カーキM0810847765923
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542071352901カーキL0811249786123
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542071442901カーキLL0811651806124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542071532901カーキ3L0812053826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542071692901カーキ4L0812857826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542071782901カーキ6L0813661826125
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542071962901ネイビーブラックS81910445745722
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072052901ネイビーブラックM81910847765923
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072142901ネイビーブラックL81911249786123
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072232901ネイビーブラックLL81911651806124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072392901ネイビーブラック3L81912053826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072482901ネイビーブラック4L81912857826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072572901ネイビーブラック6L81913661826125
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072752901ミッド・ブルーS82010445745722
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072842901ミッド・ブルーM82010847765923
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542072932901ミッド・ブルーL82011249786123
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542073092901ミッド・ブルーLL82011651806124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542073182901ミッド・ブルー3L82012053826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542073272901ミッド・ブルー4L82012857826124
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542073362901ミッド・ブルー6L82013661826125
オープン
3,490
3,839(税込)
5日以内出荷
542070292901アッシュグレー8L81814666826125
オープン
取扱い終了
542071082901オリーブ・グリーン8L81614666826125
オープン
取扱い終了
542071872901カーキ8L0814666826125
オープン
取扱い終了
542072662901ネイビーブラック8L81914666826125
オープン
取扱い終了
542073452901ミッド・ブルー8L82014666826125
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする