曜日別特売

C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904

C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 - CUC(中国産業)C's CLUB ドビーストレッチT/C半袖シャツ 2904 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

次世代の定番ワークウェア。企業ユニフォームをトータルコーディネート。
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮する機動力と快適な着心地を可能にした次世代の定番ワークウェア。
ファスナーはYKKを使用、釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦。
シーズクラブの既存アイテムと組合わせることで、年間を通してユーザーのニーズに合ったコーディネートを男女問わず楽しめる。

袖丈半袖種別半袖シャツシリーズ2905SERIES混率(%)ポリエステル70、綿30仕様刻印入りボタン、左袖ペン差し、背中プリーツ、180度可動脇構造内容量1着
注意
※レディース対応シルエットではありません。
※T8118適合ではありません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542073542904アッシュ・グレーM81810847762440.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542073632904アッシュ・グレーL81811249782541.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542073792904アッシュ・グレーLL81811651802642.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542073882904アッシュ・グレー3L81812053822743.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542073972904アッシュ・グレー4L81812857822744.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074062904オリーブ・グリーンM81610847762440.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074152904オリーブ・グリーンL81611249782541.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074242904オリーブ・グリーンLL81611651802642.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074332904オリーブ・グリーン3L81612053822743.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074492904オリーブ・グリーン4L81612857822744.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074582904カーキM0810847762440.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074672904カーキL0811249782541.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074762904カーキLL0811651802642.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074852904カーキ3L0812053822743.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542074942904カーキ4L0812857822744.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075032904ネイビー・ブラックM81910847762440.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075192904ネイビー・ブラックL81911249782541.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075282904ネイビー・ブラックLL81911651802642.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075372904ネイビー・ブラック3L81912053822743.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075462904ネイビー・ブラック4L81912857822744.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075552904ミッド・ブルーM82010847762440.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075642904ミッド・ブルーL82011249782541.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075732904ミッド・ブルーLL82011651802642.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075892904ミッド・ブルー3L82012053822743.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
542075982904ミッド・ブルー4L82012857822744.5
オープン
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54207363
2021-10-30
用途: CAD作業、NC加工

デザインは同僚からもカッコイイねと言われます。
しかし着心地は生地が硬めでゴワゴワ感があります。
洗濯していけば柔らかくなるのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする