CUC(中国産業)
C's CLUB アイスメッシュアームカバー 1614
1日中、爽快冷感が持続。程よい締め付けで着脱も簡単!
シリーズ
アイスメッシュコンプレッション
混率(%)
本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル100
機能
冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
長さ(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54210109
1614
クロ
M
19
40
22
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
54210118
1614
クロ
L
19
46
25
オープン
取扱い終了
54210127
1614
シロ
M
18
40
22
オープン
取扱い終了
54210136
1614
シロ
L
18
46
25
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください