CUC(中国産業)
C's CLUB アイスメッシュキャップ 1616
爽快感抜群の接触冷感ヘッドギア
スピード消臭と蒸れ防止で快適。
サイズ
F
シリーズ
アイスメッシュコンプレッション
混率(%)
本体:ポリエステル80・ポリウレタン20、メッシュ部:ポリエステル88・ポリウレタン12
機能
冷感、ストレッチ、吸汗、速乾、軽量、消臭効果
頭囲(cm)
50
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54210197
1616
シロ
18
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
54210188
1616
クロ
19
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください