曜日別特売

C's CLUB 長袖シャツ 3001

C's CLUB 長袖シャツ 3001 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖シャツ 3001 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖シャツ 3001 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖シャツ 3001 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖シャツ 3001 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖シャツ 3001 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖シャツ 3001 - CUC(中国産業)C's CLUB 長袖シャツ 3001 - CUC(中国産業)
(3件のレビュー)

さりげなく使用されているメッシュ加工で通気性抜群。裏綿素材で肌触りもよく優れた吸汗性で夏を快適に。サマーソフト裏綿二重織りの制電素材を使用。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用。肌側の素材は綿タッチで吸水速乾性に優れ不快なベタつきを軽減。究極の通気性を追求するために随所にメッシュを使用したデザイン。色も豊富な6色展開。

仕様背中メッシュ仕様、右胸内ポケット仕様、両脇メッシュ仕様種別長袖シャツシリーズ3005SERIES混率(%)ポリエステル85・綿15(ソフト裏綿)内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542184393001コンS1064555
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542184483001コンM1104758
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542184573001コンL1144960
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542184663001コンLL1185162
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542184753001コン3L1225363
オープン
2,490
2,739(税込)
10日以内出荷
542184933001コン6L1365882
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542185093001コン8L1466164
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542185183001シルバーS1064555
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542185273001シルバーM1104758
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542185363001シルバーL1144960
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542185453001シルバーLL1185162
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542185543001シルバー3L1225363
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542185633001シルバー4L1265563
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542185793001シルバー6L1365882
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542185883001シルバー8L1466164
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542185973001チャコールグレーS1064555
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542186063001チャコールグレーM1104758
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542186153001チャコールグレーL1144960
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542186243001チャコールグレーLL1185162
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542186333001チャコールグレー3L1225363
オープン
2,490
2,739(税込)
10日以内出荷
542186493001チャコールグレー4L1265563
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542186583001チャコールグレー6L1365882
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542186673001チャコールグレー8L1466164
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542186763001フェードグリーンS1064555
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542186853001フェードグリーンM1104758
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542186943001フェードグリーンL1144960
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542187033001フェードグリーンLL1185162
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542187193001フェードグリーン3L1225363
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542187283001フェードグリーン4L1265563
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542187373001フェードグリーン6L1365882
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542187463001フェードグリーン8L1466164
オープン
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
542187553001ミントグリーンS1064555
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542187643001ミントグリーンM1104758
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542187733001ミントグリーンL1144960
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542187893001ミントグリーンLL1185162
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542187983001ミントグリーン3L1225363
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188073001ミントグリーン4L1265563
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188163001ミントグリーン6L1365882
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188253001ミントグリーン8L1466164
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188343001ロイヤルブルーS1064555
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188433001ロイヤルブルーM1104758
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188593001ロイヤルブルーL1144960
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188683001ロイヤルブルーLL1185162
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188773001ロイヤルブルー3L1225363
オープン
2,490
2,739(税込)
6日以内出荷
542188863001ロイヤルブルー4L1265563
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542188953001ロイヤルブルー6L1365882
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542189043001ロイヤルブルー8L1466164
オープン
2,490
2,739(税込)
5日以内出荷
542184843001コン4L1265563
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 現場作業時
建設業・工事業

しっか裁縫してあり丈夫です。ゆったりして着られます。値段も安くいい買い物かと思います。

対象商品 : 54218588
2022-09-02
用途: 夏季屋外作業

夏向きの作業シャツが欲しかったので試しに購入。
同じ[中国産業]扱いの秋冬向きシャツのサイズ感が良かったのでこれを選んだ。
.                                   .
良いところ
・ポリエステル85%・綿15% の生地はサラサラとして吸水性もあり乾きが早い。
それでいて粉塵を通さない程度に織り目が詰まっているので
作業シャツの生地としてバランスはいい感じです。
・大きめのサイズ感で、特に首周りの余裕があるので着心地がいい。
.                                     .
良くないところ
胸ポケットまわりの設計が不適切でたいへん不満を感じます。
・まずポケットの深さが浅く、一般的な作業シャツの胸ポケットに収まるサイズのスマホがはみ出してしまいます。
特に右のファスナー付きポケットの実質深さが小さく使いづらい。
・この右ポケットには折り畳みガラケーを入れる為らしきインナーポケットが付いているのですが、
これが邪魔をして物が引っ掛かるため極めて使いづらく苛立たされる。あまりにも邪魔なので
縫い目を切って取り除いてしまいました。無駄なコストを掛けてユーザーを不快にするとは愚の骨頂です。
・胸にメッシュ生地のベンチレーターを設けているのですが、これに胸ポケットが重なって干渉し
メッシュを塞いでいるためにほとんどベンチレーターとして機能していません。
わざわざ手間とコストを掛けているのに有効に働いていないのはアホとしか思えません。
・袖口の開口が緩く、調整機能も無いので手首にフッイットせず萌え袖みたいになってしまう。
とりあえず袖を折り返した状態でスナップボタンを留めることで対処しています。
.                                     .
胸ポケットと胸ベンチレーター周りのデザインが改善されない限りは、追加購入は有り得ないですね。
サイズ感や生地の質感は良いだけに実に残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 54218588
2022-08-02
用途: 夏の野外作業

中国産業 C's CLUB 長袖シャツ 3001 シルバー 8L
夏向きの作業シャツが欲しかったので試しに購入。
同じ[中国産業]扱いの秋冬向きシャツのサイズ感が良かったのでこれを選んだ。
.                                   .
良いところ
リエステル85%・綿15% の生地はサラサラとして吸水性もあり乾きが早い。
それでいて粉塵を通さない程度に織り目が詰まっているので
作業シャツの生地としてバランスはいい感じです。
大きめのサイズ感で、特に首周りの余裕があるので着心地がいい。
良くないところ
胸ポケットまわりの設計が不適切でたいへん不満を感じます。
・まずポケットの深さが浅く、一般的な作業シャツの胸ポケットに収まるサイズのスマホがはみ出してしまいます。
・右のポケットには折り畳みガラケーを入れる為らしきインナーポケットが付いているのですが、
これが邪魔をして物が引っ掛かるため極めて使いづらく苛立たされる。あまりにも邪魔なので
縫い目を切って取り除いてしまいました。無駄なコストを掛けてユーザーを不快にするとは愚の骨頂です。
・胸にメッシュ生地のベンチレーターを設けているのですが、これに胸ポケットが重なって
干渉しているためにほとんどベンチレーターとして機能していません。
わざわざ手間とコストを掛けているのに有効に働いていないのはアホとしか思えません。
・袖口の開口が緩く、調整機能も無いのでフッイットせず萌え袖みたいになってしまう。
とりあえず袖を折り返した状態でスナップボタンを留めることで対処しています。
.                                     .
胸ポケットと胸ベンチレーター周りのデザインが改善されない限りは、追加購入は有り得ないですね。
サイズ感や生地の質感は良いだけに実に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする