曜日別特売

CUC 長袖ブルゾン 2508

CUC 長袖ブルゾン 2508 - CUC(中国産業)CUC 長袖ブルゾン 2508 - CUC(中国産業)CUC 長袖ブルゾン 2508 - CUC(中国産業)CUC 長袖ブルゾン 2508 - CUC(中国産業)CUC 長袖ブルゾン 2508 - CUC(中国産業)CUC 長袖ブルゾン 2508 - CUC(中国産業)CUC 長袖ブルゾン 2508 - CUC(中国産業)CUC 長袖ブルゾン 2508 - CUC(中国産業)

シンプルなデザインと落ち着いた色が人気のロングセラー商品。ソフトツイルの制電素材を使用。作業服使用率No1の人気商品。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、丈夫でシワになりにくい商品です。ブルゾンとシャツに長袖を取り揃え、幅広い業種に最適です。

種別長袖ブルゾンシリーズ2505SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトツイル)内容量1着
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542212932508グリーンS30110456155
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213092508グリーンM30114476356
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213182508グリーンL30118496558
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213272508グリーンLL30122516761
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213362508グリーン3L30126536961
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213452508グリーン4L30134557161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213542508グリーン6L30142597161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213632508グリーン8L30152637161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213792508コンS02110456155
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213882508コンM02114476356
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542213972508コンL02118496558
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214062508コンLL02122516761
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214152508コン3L02126536961
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214242508コン4L02134557161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214332508コン6L02142597161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214492508コン8L02152637161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214582508シルバーS26110456155
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214672508シルバーM26114476356
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214762508シルバーL26118496558
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
返品不可
542214852508シルバーLL26122516761
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542214942508シルバー3L26126536961
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215032508シルバー4L26134557161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215192508シルバー6L26142597161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215282508シルバー8L26152637161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215372508フェードグリーンS36110456155
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215462508フェードグリーンM36114476356
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215552508フェードグリーンL36118496558
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215642508フェードグリーンLL36122516761
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215732508フェードグリーン3L36126536961
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215892508フェードグリーン4L36134557161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542215982508フェードグリーン6L36142597161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216072508フェードグリーン8L36152637161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216162508ベージュS01110456155
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216252508ベージュM01114476356
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216342508ベージュL01118496558
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216432508ベージュLL01122516761
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216592508ベージュ3L01126536961
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216682508ベージュ4L01134557161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216772508ベージュ6L01142597161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
542216862508ベージュ8L01152637161
オープン
3,290
3,619(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする