CUC(中国産業)
HOP-SCOT ワークデニム長袖ブルゾン 9468
シリーズ
9465SERIES
混率(%)
綿100(スラブデニム 10oz)
仕様
右胸ポケット、刻印入りボタン、裾 調整用アジャスターボタン、ジップが襟先まで閉まります
種別
長袖ブルゾン
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54222815
9468
インディゴバイオ
S
68
100
41
59
59.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222824
9468
インディゴバイオ
M
68
104
43
61
61.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222833
9468
インディゴバイオ
L
68
108
45
63
63.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222849
9468
インディゴバイオ
LL
68
112
47
65
64.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222858
9468
インディゴバイオ
3L
68
116
49
67
65.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
9日以内出荷
54222867
9468
インディゴバイオ
4L
68
122
51
69
65.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222876
9468
インディゴブルー
S
17
100
41
59
59.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222885
9468
インディゴブルー
M
17
104
43
61
61.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222894
9468
インディゴブルー
L
17
108
45
63
63.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222903
9468
インディゴブルー
LL
17
112
47
65
64.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222919
9468
インディゴブルー
3L
17
116
49
67
65.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
54222928
9468
インディゴブルー
4L
17
122
51
69
65.5
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください