CUC(中国産業)
HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9828
ジップが襟先まで閉まります。
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
9825SERIES
内容量
1着
注意
※この商品は、中国にて縫製・洗いをしたものを、倉敷市児島でもう一度洗い加工しております。
洗い商品の為、寸法に多少の誤差が生じる場合があります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54222937
9828
バイオソーピング
M
128
100
41
58
59
21
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54222946
9828
バイオソーピング
L
128
104
43
60
61
22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54222955
9828
バイオソーピング
LL
128
108
45
62
62
23
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54222964
9828
バイオソーピング
3L
128
112
47
64
63
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54222973
9828
バイオソーピング
4L
128
116
49
66
63
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54222989
9828
バイオフェード
M
127
100
41
58
59
21
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54222998
9828
バイオフェード
L
127
104
43
60
61
22
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54223007
9828
バイオフェード
LL
127
108
45
62
62
23
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54223016
9828
バイオフェード
3L
127
112
47
64
63
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
54223025
9828
バイオフェード
4L
127
116
49
66
63
24
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください