曜日別特売

HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチシャツ 9821

HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチシャツ 9821 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチシャツ 9821 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチシャツ 9821 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチシャツ 9821 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 児島デニシャンストレッチシャツ 9821 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21
ポリウレタン 2(デニム 8oz)
シリーズ9825SERIES種別長袖シャツ内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542231839821バイオソーピングL12810244.573.56121.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542231999821バイオソーピングLL12810646.575.56223
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542232089821バイオソーピング3L12811048.577.56324
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542232179821バイオフェードM1279842.571.55920.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542232269821バイオフェードL12710244.573.56121.5
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
542232359821バイオフェードLL12710646.575.56223
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542231749821バイオソーピングM1289842.571.55920.5
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
542232449821バイオフェード3L12711048.577.56324
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54223208
2022-03-24
用途: 作業服
製造業

181cm 78kgの体格で3Lでやや袖が余るくらいでした。
使い込んでいくとちょうどよいサイズになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする