CUC(中国産業)
HOP-SCOT デニシャンストレッチ長袖ブルゾン 9818
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
綿 98 ポリウレタン 2(シャンブレー6.2oz)
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
9815SERIES
仕様
左胸ポケット、ウエスト調整タブ、左袖ペン差し
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54223856
9818
インディゴブルー
M
17
104
43
61
61.5
22
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223865
9818
インディゴブルー
L
17
108
45
63
63.5
23
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223874
9818
インディゴブルー
LL
17
112
47
65
64.5
24
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223883
9818
インディゴブルー
3L
17
116
49
67
65.5
25
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223899
9818
インディゴブルー
4L
17
122
51
69
65.5
25
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223908
9818
インディゴブルー
6L
17
130
55
71
66
26
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223917
9818
グレー
M
05
104
43
61
61.5
22
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223926
9818
グレー
L
05
108
45
63
63.5
23
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223935
9818
グレー
LL
05
112
47
65
64.5
24
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223944
9818
グレー
3L
05
116
49
67
65.5
25
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223953
9818
グレー
4L
05
122
51
69
65.5
25
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
54223969
9818
グレー
6L
05
130
55
71
66
26
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください