CUC(中国産業)
HOP-SCOT デニシャンストレッチコート 9820
仕様
左袖ペン差し、調整タブ、右前ポケット
種別
コート
色
インディゴブルー
サイズ
F
シリーズ
9815SERIES
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿 77 ポリエステル 21 ポリウレタン 2(デニム 8oz)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
97.5
袖口囲(cm)
26
色番
17
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54223978
9820
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください