HOP-SCOT 長袖シャツ 7501

HOP-SCOT 長袖シャツ 7501 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 長袖シャツ 7501 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 長袖シャツ 7501 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 長袖シャツ 7501 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 長袖シャツ 7501 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 長袖シャツ 7501 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 長袖シャツ 7501 - CUC(中国産業)HOP-SCOT 長袖シャツ 7501 - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

1、国産綿100%の素材で、今カジュアルで流行りの変わり織りピケを使用した商品です。
2、ワンウォッシュ加工を施し優しい肌触りと、ハードワークにも耐える耐久性が魅力。
3、付属はYKKスナップを使用し、シンプルなデザインで幅広い業種に最適。

種別長袖シャツシリーズ7505SERIES混率(%)綿100仕様左袖ペン差し、刻印入りドット釦、背中プリーツ内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542261937501アイボリーM03110477557.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
542262097501アイボリーL03114497759.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542262187501アイボリーLL03118517961.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542262277501アイボリー3L03122538162.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542262367501アイボリー4L03126558362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542262457501アイボリー6L03134598362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542262547501アイボリー8L03142638362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
542262637501キャメルM06110477557.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542262797501キャメルL06114497759.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542262887501キャメルLL06118517961.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542262977501キャメル3L06122538162.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263067501キャメル4L06126558362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263157501キャメル6L06134598362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263247501キャメル8L06142638362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
542263337501コンM02110477557.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263497501コンL02114497759.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263587501コンLL02118517961.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263677501コン3L02122538162.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263767501コン4L02126558362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263857501コン6L02134598362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542263947501コン8L02142638362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
542264037501ムーングレーM41110477557.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542264197501ムーングレーL41114497759.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542264287501ムーングレーLL41118517961.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542264377501ムーングレー3L41122538162.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542264467501ムーングレー4L41126558362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542264557501ムーングレー6L41134598362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542264647501ムーングレー8L41142638362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
542264737501ロイヤルブルーM44110477557.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542264897501ロイヤルブルーL44114497759.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542264987501ロイヤルブルーLL44118517961.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542265077501ロイヤルブルー3L44122538162.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542265167501ロイヤルブルー4L44126558362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542265257501ロイヤルブルー6L44134598362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
542265347501ロイヤルブルー8L44142638362.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54226254
2021-09-25
用途: 普段着

夏用のカジュアルなシャツが欲しかったので [長袖シャツ 春夏]のカテゴリーに入れられていたこの製品を買いましたが、
織り目の詰まった木綿で厚みも比較的大きい生地を使っており、
風通しを良くするベンチレーターなどの工夫もいっさい無いので夏場に着るのには適していません。
秋から春までの3シーズン向けですね。 なぜこの製品が夏用シャツのカテゴリに入れられているのか理解に苦しみます。
.                               .
サイズが8Lとべらぼうに大きな数字で表記されていますが、寸法表示を見ればわかる通り、
実際のサイズは他社の6Lサイズよりも少し大きい程度の物です。 なぜ8Lなどという表記なのか理解に苦しみます。
.                               .
首回りに余裕があって楽なのはいいですが、袖回りは少し緩く、
他社製品に見られる二連ボタンのような調整機能が無いのは不便ですね。
しかし無駄に奇を衒った余計なデザインがされていないプレーンな見た目は気に入りました。
ただ、生地表面の格子状の織り目が目立つ質感は好みが別れるかもしれませんね。
カテゴリ詐欺さえ無ければ秋からの気候に合った良いシャツなのですが、騙されたので星二つ減。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする