曜日別特売

DOGMAN 長袖シャツ 8671

DOGMAN 長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖シャツ 8671 - CUC(中国産業)

魅せるタテスジは新たなセオリー。
スラブ糸をミックスすることによって生まれる”タテスジ”は、見た目のビンテージ感とナチュラルな素材感を演出する。無駄がなく自然体のワークスタイルを理想とする現場にはもってこいのアイテムだ。ストレッチの効いた素材は、スタイリッシュな雰囲気をキープしつつ、軽やかさとリラックス感を最大限に引き出してくれる。
タテスジ感のハードな印象。3シーズン対応可能な絶妙の生地厚。
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
ストレッチ/製品洗い/ナローシルエット

シリーズ8675SERIES混率(%)綿98、ポリウレタン2生地ストレッチデニム仕様両脇ガゼット仕様、左袖ペンさし、刻印入りドット釦種別長袖シャツ内容量1着
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542290098671アイボリーM03104437359
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290188671アイボリーL03108457461
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290278671アイボリーLL03112477763
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290368671アイボリー3L03116497964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290458671アイボリー4L03122517964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290548671アイボリー6L03130557964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290638671インディゴブルーM17104437359
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290798671インディゴブルーL17108457461
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290888671インディゴブルー3L17116497763
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542290978671インディゴブルー4L17122517964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
542291068671インディゴブルー6L17130557964
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする