曜日別特売

DOGMAN 長袖ブルゾン 8677

DOGMAN 長袖ブルゾン 8677 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8677 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8677 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8677 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8677 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8677 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8677 - CUC(中国産業)

魅せるタテスジは新たなセオリー。
スラブ糸をミックスすることによって生まれる”タテスジ”は、見た目のビンテージ感とナチュラルな素材感を演出する。無駄がなく自然体のワークスタイルを理想とする現場にはもってこいのアイテムだ。ストレッチの効いた素材は、スタイリッシュな雰囲気をキープしつつ、軽やかさとリラックス感を最大限に引き出してくれる。
タテスジ感のハードな印象。3シーズン対応可能な絶妙の生地厚。
タテ糸に濃淡2種類の染め糸でスラブ糸をミックスして織っている為、独特のタテスジ感を創り、ハードな印象を与える。3シーズン対応可能な絶妙な生地厚にしている。
ストレッチ/製品洗い/ナローシルエット。
CLOSE TO TOP ジップが襟先まで閉まります。

種別長袖ブルゾンシリーズ8675SERIES混率(%)綿98、ポリウレタン2生地ストレッチデニム内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542291158677アイボリーM03104436161.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542291248677アイボリーL03108456363.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542291338677アイボリーLL03112476564.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542291498677アイボリー3L03116496765.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542291588677アイボリー4L03122516965.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542291678677アイボリー6L03130557166
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542291768677インディゴブルーM17104436161.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542291858677インディゴブルーL17108456363.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542291948677インディゴブルーLL17112476564.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542292038677インディゴブルー3L17116496765.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542292198677インディゴブルー4L17122516965.5
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
542292288677インディゴブルー6L17130557166
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする