曜日別特売

DOGMAN 長袖ブルゾン 8557

DOGMAN 長袖ブルゾン 8557 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8557 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8557 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8557 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8557 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8557 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8557 - CUC(中国産業)DOGMAN 長袖ブルゾン 8557 - CUC(中国産業)

着飾ることよりも大切なこと
この服は着飾ることよりも大切なことを教えてくれる。流行より自分らしさを、飾ることより気持ち良さを。そんなワークスタイルにピッタリの服がこの商品。「定番」「上質」「着心地」で飽きない服、”CHUSAN”が考える「楽しいワークライフ」のヒントがこの商品にあるようだ。
デザイン性と機能性の融合。
綿100%平織り、横糸にスラブ糸を使用。ワンウォッシュ加工を施し、着用する度に色落ち感を楽しむことができる。付属はYKKファスナー、YKKスナップを使用し、ブルゾンは安全帯を考慮したミリタリーテイストな商品となっています。カーゴパンツは裾ゴム入り。
製品洗い/綿100%/防縮/ミリタリー

シリーズ8555SERIES混率(%)綿100生地横スラブ仕様左胸ファスナー付き二重ポケット、肩章付き、左袖ペン差し種別長袖ブルゾン内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
542297638557クロM19107485961
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542297798557クロL19111506162
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542297888557クロLL19115526362
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542297978557クロ3L19119546562
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298068557クロ4L19123566762
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298158557クロ6L19131606963
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298248557シルバーM26107485961
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298338557シルバーL26111506162
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298498557シルバーLL26115526362
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298588557シルバー3L26119546562
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298678557シルバー4L26123566762
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298768557シルバー6L26131606963
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298858557ハンターグリーンM59107485961
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542298948557ハンターグリーンL59111506162
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299038557ハンターグリーンLL59115526362
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299198557ハンターグリーン3L59119546562
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299288557ハンターグリーン4L59123566762
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299468557ベージュM01107485961
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299558557ベージュL01111506162
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299648557ベージュLL01115526362
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299738557ベージュ3L01119546562
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299898557ベージュ4L01123566762
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299988557ベージュ6L01131606963
オープン
3,890
4,279(税込)
5日以内出荷
542299378557ハンターグリーン6L59131606963
オープン
3,890
4,279(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする