サンコー(サンコーミタチ)
ストレートサンダ
新開発のパワフルモータ搭載。
大口径ストレートサンダ。
各種先端工具に対応。
最大厚30mmまでの先端工具取付可能。
軽量、二重絶縁タイプ。
用途
各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ
付属品
ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット
消費電力(W)
580
研削砥石寸法(mm)(外径)
125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)
最高使用周速度(m/s)
30
アズワン品番
64-8613-86
シャフト寸法(mm)
Φ12.7(M12)×30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
回転数(min
-1
[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201849
MSS125BD
単相100
6
4500
4.3
2.7(2芯)
¥
75,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください