DV継手 排水バルブエルボ

DV継手 排水バルブエルボ - 前澤化成工業DV継手 排水バルブエルボ - 前澤化成工業DV継手 排水バルブエルボ - 前澤化成工業DV継手 排水バルブエルボ - 前澤化成工業
(1件のレビュー)

排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。

仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280626HVL4040
287
269
296(税込)
当日出荷
54280635HVL7575
913
909
1,000(税込)
当日出荷
23499227HVL5050
473
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23499227
2022-06-11
用途: 農業用水の出口に使用
農・林・水産業

農業用水の出口に使用しています。バルソケとエルボを繋げると長くなり設置できない場所にお勧めです。
モノタロウさんにお願いです呼び径φ40用も販売して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする