曜日別特売

HI TSフランジ 5K

HI TSフランジ 5K - 前澤化成工業HI TSフランジ 5K - 前澤化成工業

耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ

材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54280696HITF5K202090124
1,190
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
54280705HITF5K252595124
1,540
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
54280714HITF5K3030100124
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280723HITF5K4040125124
2,230
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
54280739HITF5K5050135154
2,810
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
54280748HITF5K6565140154
3,570
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280757HITF5K7575155154
4,320
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280766HITF5K100100175158
6,000
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280775HITF5K125125185198
8,230
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
54280784HITF5K150150210198
11,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする